Beli mata profil bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    Mulai

    Rp70.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  2. Wipro Router
    Mulai

    Rp999.900

  3. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  4. BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    Mulai

    Rp76.900

    BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4
    • Working Length (L) (inch): 31/64
    • Angle (°): 90
    • Total Length (G) (mm): 45
    • Total length (G) (inch): 1.765625
    • Working length (L) (mm): 12.4
  5. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  6. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  7. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  8. BITEC Profile
    Mulai

    Rp1.099.900

    BITEC Profile
    atribut:
    • Part Number: 061.602.C0
    • Power: 450 W
    • Capacity: 1/4inch, 33.000 rpm
  9. BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Chamfer Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    atribut:
    • Angle (°): 45
    • Shank (inch): 1/4
    • Total length (G) (inch): 2.203125
    • Working Length (L) (inch): 37/64
    • Diameter (D) (inch): 1.375
    • Diameter (D) (mm): 34.9
    • Part Number: 2608628416
    • Total Length (G) (mm): 56
    • Width B (inch): 7/16
    • Width B (mm): 11.1
    • Working length (L) (mm): 14.7
  10. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  11. monotaro Saw Blade
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro Saw Blade
    Deskripsi:
    Suitable for cutting of wood or wooden material.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Type: Woodworking
    • Blade Thickness (mm): 0.9
    • Number of Threads per inch: 9
  12. METABO Collet
    Mulai

    Rp479.900

    METABO Collet
    Deskripsi:
    Collet, Ø 1/4inch with flange nut (hexagon), for Metabo routers, die grinders
Daftar Harga mata profil bit Terbaru November 2026
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)Rp70.900
BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp149.900
Wipro RouterRp999.900
BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp159.900
BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp76.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp129.900
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900
BITEC ProfileRp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)